Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 05428000 KaltReiniger S 60 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-709241
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05428000
EAN/GTIN:
     4064700515246
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Spezialreiniger auf Lösemittelbasis zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. Hervorragend zum Einsatz in Teilewaschgeräten geeignet. Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. Auch zur Entkonservierung von Neuwagen geeignet.
  • Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen.
  • Schwer entzündbar (erhöhter Flammpunkt entspricht der früheren A IIIKlassifizierung).
  • Besonders sicherer Umgang.
  • Reinigt und entfettet absolut selbsttätig.
  • Entfernt auch hartnäckige Verharzungen.
  • Greift weder Lacke noch Gummiteile an.
  • Schnelltrennend und daher im Leichtflüssigkeitsabscheider zuverlässig und umweltgerecht abtrennbar.
Produkt unverdünnt aufsprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit starkem Wasserstrahl abspritzen. Großgebinde mit SONAX DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Bei Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Im Umfeld von Kunststoffen vorher auf Materialverträglichkeit prüfen. Reinigen Sie nur dort, wo Öl- und Benzinabscheider vorhanden sind.
  • Ideal zur Reinigung und Entfettung von ölverschmutzten Maschinenteilen, Motoren und Werkzeugen geeignet.
  • Hervorragend zum Einsatz in Teilewaschgeräten geeignet.
  • Auch zur gründlichen Reinigung von öl- und fettverschmutzten Hallenund Werkstattböden sowie von teerverschmutzten Baustellenfahrzeugen einsetzbar.
  • Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, im Kfz-Handwerk, im Schiffsbau, im Güterverkehr, in der Landwirtschaft sowie in der Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Fass
Produkthöhe:
655 mm
Produktdurchmesser:
355 mm
Nettogewicht:
53,426 kg
Zubehör:
Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. | Schwer entzündbar (erhöhter Flammpunkt entspricht der früheren A IIIKlassifizierung).
Produktvorteile:
Besonders sicherer Umgang. | Reinigt und entfettet absolut selbsttätig. | Entfernt auch hartnäckige Verharzungen. | Greift weder Lacke noch Gummiteile an. | Schnelltrennend und daher im Leichtflüssigkeitsabscheider zuverlässig und umweltgerecht abtrennbar.
Produktanwendung:
Produkt unverdünnt aufsprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit starkem Wasserstrahl abspritzen. Großgebinde mit SONAX DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Bei Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Im Umfeld von Kunststoffen vorher auf Materialverträglichkeit prüfen. Reinigen Sie nur dort, wo Öl- und Benzinabscheider vorhanden sind.
Anwendungsbereich:
Ideal zur Reinigung und Entfettung von ölverschmutzten Maschinenteilen, Motoren und Werkzeugen geeignet. | Hervorragend zum Einsatz in Teilewaschgeräten geeignet. | Auch zur gründlichen Reinigung von öl- und fettverschmutzten Hallenund Werkstattböden sowie von teerverschmutzten Baustellenfahrzeugen einsetzbar. | Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, im Kfz-Handwerk, im Schiffsbau, im Güterverkehr, in der Landwirtschaft sowie in der Bauindustrie.
H Phrases:
H304
H Phrases Definition:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
P Phrases:
P301+P310a | P331 | P501a
P Phrases Definition:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
10
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Kanister
Frei Haus
ab € 287,64*
€ 342,67*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kanister
Frei Haus
ab € 266,11*
€ 342,68*
16 Tage
nicht lagernd
pro Dose
Frei Haus
ab € 290,60*
€ 354,16*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,48*
€ 365,58*
15 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 35,99*
ab € 308,60*
€ 367,23*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 342,67*
€ 407,78
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 341,91*
€ 406,87
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 331,09*
€ 394,00
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 316,17*
€ 376,24
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 287,64*
€ 342,29
pro Kanister
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.