Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06026000 Dry S 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-06026000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06026000
EAN/GTIN:
     4064700512153
Sicherheitsdatenblatt
Speziell für den Einsatz bei weichem Wasser geeignete Glanztrockenhilfe. Erzeugt auch in Anlagen mit kurzer Aufrisszone ein fleckenfreies Ergebnis auf Lack und Glas. Konserviert und erzeugt einen beeindruckenden Tiefenglanz. Kohlenwasserstoff- und silikonfrei.
  • Produkt unverdünnt mit wenig Druck über die Dosierpumpe auf das gewaschene, noch nasse Fahrzeug auftragen.
  • Verbrauch je Fahrzeug ca. 10-15 ml.
BITTE BEACHTEN:  Produkt nicht auf warmen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
280 mm
Produkttiefe:
150 mm
Produkthöhe:
337 mm
Nettogewicht:
10,475 kg
Produktanwendung:
Produkt unverdünnt mit wenig Druck über die Dosierpumpe auf das gewaschene, noch nasse Fahrzeug auftragen. | Verbrauch je Fahrzeug ca. 10-15 ml.
Kassenbon Text:
Trockner
H Phrases:
H319 | H315 | H412
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenreizung. | Verursacht Hautreizungen. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P280b | P305+P351+P338 | P337+P313 | P302+P352a | P332+P313 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.