| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2651-06058000 Herst.-Nr.: 06058000 EAN/GTIN: 4064700512924 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stark alkalisches, schnelltrennendes und abscheiderfreundliches Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte. Starke Schmutzablagerungen durch Öle, Fette und Eiweißverschmutzungen wie z.B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt. Schwach schäumend und somit ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen geeignet. Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet. - Entfernt Öl- und Fettverschmutzungen von alkali- und wasserfesten Untergründen.
- Schnelltrennend und abscheiderfreundlich.
- Schwach schäumend.
- Einsatz in Scheuersaugmaschinen geeignet.
- Perfekte Schmutzanlösung.
- NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure).
Je nach Geräteart pur bis 1:25, zur Werkstattreinigung bis 1:100 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. 1 - 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen. BITTE BEACHTEN: Produkt nicht auf warmen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Nicht für Aluminium geeignet. - Entfernt alle Verschmutzungen an Kraftfahrzeugen.
- Geeignet für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte, Tauchbäder und manuelle Reinigung.
- Starke Schmutzablagerungen, Öle, Fette, Bremsabrieb , Insektenverschmutzungen und dergleichen werden schnell und gründlich entfernt.
- Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindeart: | Kunststoff-Fass | Produkthöhe: | 625 mm | Produktdurchmesser: | 395 mm | Nettogewicht: | 66,804 kg | Zubehör: | Entfernt Öl- und Fettverschmutzungen von alkali- und wasserfesten Untergründen. | Produktvorteile: | Schnelltrennend und abscheiderfreundlich. | Schwach schäumend. | Einsatz in Scheuersaugmaschinen geeignet. | Perfekte Schmutzanlösung. | NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure). | Produktanwendung: | Je nach Geräteart pur bis 1:25, zur Werkstattreinigung bis 1:100 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. 1 - 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen. BITTE BEACHTEN: Produkt nicht auf warmen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Nicht für Aluminium geeignet. | Anwendungsbereich: | Entfernt alle Verschmutzungen an Kraftfahrzeugen. | Geeignet für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte, Tauchbäder und manuelle Reinigung. | Starke Schmutzablagerungen, Öle, Fette, Bremsabrieb , Insektenverschmutzungen und dergleichen werden schnell und gründlich entfernt. | Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet. | Kassenbon Text: | Schmutzlöser | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 60l, industriereiniger, sonax industriereiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |