Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06287050 Foam Spring Blossom 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06287050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06287050
EAN/GTIN:
     4064700515734
Sicherheitsdatenblatt
Phosphatfreier Reiniger mit Aktivschaumkraft zur Entfernung von Insekten und anderen angetrockneten Verschmutzungen in der maschinellen Fahrzeugwäsche. Mit extrafrischem Weichspülerduft.> Erzeugt einen intensiven Schaum in der Vorwäsche. > Sparsam im Verbrauch für eine besonders wirtschaftlichen Einsatz. > Für einen angenehmen Frischeduft während der Wäsche.
  • Über einen Schaumbogen auf das Fahrzeug auftragen.
  • Je nach Anlage pur oder bis 1:10 mit Wasser vorverdünnt einsetzen.
  • Das Schaumbild mittels Luft-/Wassergemisch sowie Chemieverbrauch optimal einstellen.
  • Verbrauch je Fahrzeug ca. 5-10 ml.
BITTE BEACHTEN:  Produkt nicht auf warmen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
290 mm
Produkttiefe:
234 mm
Produkthöhe:
479 mm
Nettogewicht:
27,395 kg
Zubehör:
> Erzeugt einen intensiven Schaum in der Vorwäsche. > Sparsam im Verbrauch für eine besonders wirtschaftlichen Einsatz. > Für einen angenehmen Frischeduft während der Wäsche.
Produktanwendung:
Über einen Schaumbogen auf das Fahrzeug auftragen. | Je nach Anlage pur oder bis 1:10 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. | Das Schaumbild mittels Luft-/Wassergemisch sowie Chemieverbrauch optimal einstellen. | Verbrauch je Fahrzeug ca. 5-10 ml.
Kassenbon Text:
Aktivschaum
H Phrases:
H318 | H315 | H317
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenschäden. | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280b | P305+P351+P338 | P310a | P302+P352a | P333+P313 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.