Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06738000 WaxStar 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06738000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06738000
EAN/GTIN:
     4064700517196
Sicherheitsdatenblatt
Innovatives Premium-Glanzwachs für langanhaltenden Schutz und extremen Hochglanz. Für eine extreme Langzeit-Hydrophobierung und einen langanhaltenden easy to clean-Effekt. Trocknet dank hochwertigster Pflege- und Reaktivkomponenten, die sich zu einem stabilen Netzwerk verbinden, nahezu mikroperlenfrei. Keine Schmiereffekte bei Regen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Kunststoff- und Gummiteile werden ebenso wie Cabrioverdecke geschützt somit trägt WaxStar zum Werterhalt des Fahrzeugs bei.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Fass
Produkthöhe:
625 mm
Produktdurchmesser:
395 mm
Nettogewicht:
62,004 kg
Kassenbon Text:
WaxStar
H Phrases:
H314
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P Phrases:
P280 | P301+P330+P331 | P305+P351+P338 | P303+P361+P353 | P310a | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
8B
UN-Nummer:
UN 1760
Gefahrgutbezeichnung:
ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrauslöser:
AMINOFUNKTIONELLES SILOXAN
Klassifizierungscode:
C9
Gefahrzettel:
8
Gefahrgutklasse:
8
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,24*
€ 742,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,89*
€ 729,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,15*
€ 678,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.