Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06748000 DryStar 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06748000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06748000
EAN/GTIN:
     4064700517110
Sicherheitsdatenblatt
Innovativer HighTec-Trockner mit sehr guter Konservierungsperformance. Generiert dank hochwertigster Pflege- und Reaktivkomponenten einen schnellen Aufriss des Wasserfilms, einen einzigartigen Tropfenlauf und bildet ein stabiles, hydrophobes Netzwerk für eine nahezu mikroperlenfreie Trocknung. Erzeugt keine Schmiereffekte bei Regen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Arbeitet auch bei kalten Witterungen sowie bei Problemwasser optimal.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Fass
Produkthöhe:
625 mm
Produktdurchmesser:
395 mm
Nettogewicht:
62,004 kg
Kassenbon Text:
DryStar
H Phrases:
H314
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P Phrases:
P280 | P301+P330+P331 | P305+P351+P338 | P303+P361+P353 | P310a | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
8B
UN-Nummer:
UN 1760
Gefahrgutbezeichnung:
ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrauslöser:
AMINOFUNKTIONELLES SILOXAN
Klassifizierungscode:
C9
Gefahrzettel:
8
Gefahrgutklasse:
8
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,20*
€ 691,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,99*
€ 644,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,76*
€ 588,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.