Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06788000 PreStar -EVOLUTION- 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06788000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06788000
EAN/GTIN:
     4064700516908
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
alkalischer reiniger
Schaumgebremster, stark alkalischer Intensivreiniger mit maximaler Reinigungsleistung gegenüber organischer Verschmutzungen wie Straßenschmutz, Fetten und Ölen sowie Insekten. Auch als säurefreier Felgenreiniger einsetzbar. Löst auch statisch anhaftenden Schmutz gut an und verhält sich bei Anwendung gemäß Vorgaben dennoch materialschonend. Verbessert die Brauchwasserqualität und vermeidet dank der schaumarmen Formulierung, selbst bei hohem Waschaufkommen das Überschäumen der Beckensysteme. Durch die hohe Produktkonzentration sehr ökonomisch einsetzbar. Frei von NTA, EDTA und Phosphat.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Fass
Produkthöhe:
625 mm
Produktdurchmesser:
395 mm
Nettogewicht:
70,104 kg
Kassenbon Text:
PreStar
H Phrases:
H314 | H290
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
P Phrases:
P280 | P301+P330+P331 | P305+P351+P338 | P303+P361+P353 | P310a | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
8B
UN-Nummer:
UN 1760
Gefahrgutbezeichnung:
ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrauslöser:
N,N-BIS(CARBOXYMETHYL)-ALANIN, TRINATRIUMSALZ
Klassifizierungscode:
C9
Gefahrzettel:
8
Gefahrgutklasse:
8
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.