Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 07182000 CARAVAN RegenstreifenEntferner 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-07182000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07182000
EAN/GTIN:
     4064700718203
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
autopolitur
Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger für die Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK. Chemisch-mechanisches Wirkprinzip.• Zur Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK • Chemisch-mechanisches Wirkprinzip • Wirksam auch gegen Fett, Öl, Diesel, Straßen- und Umweltschmutz • Geeignet für Hammerschlagwände und Gelcoat  • Während der Fahrzeugwäsche einsetzbarFahrzeug grob vorwaschen, nicht trocknen. Flasche vor Gebrauch schütteln. Eine ausreichende Menge Produkt (ca. 10 bis 15 ml) auf einen angefeuchteten SONAX MultiSchwamm geben und kräftig über den Regenstreifen reiben. Bei Bedarf nachdosieren. Die Rückstände sofort mit sauberem Schwamm und viel Wasser abwaschen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
46 mm
Produkthöhe:
217 mm
Nettogewicht:
614 g
Produktvorteile:
• Zur Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK • Chemisch-mechanisches Wirkprinzip • Wirksam auch gegen Fett, Öl, Diesel, Straßen- und Umweltschmutz • Geeignet für Hammerschlagwände und Gelcoat  • Während der Fahrzeugwäsche einsetzbar
Produktanwendung:
Fahrzeug grob vorwaschen, nicht trocknen. Flasche vor Gebrauch schütteln. Eine ausreichende Menge Produkt (ca. 10 bis 15 ml) auf einen angefeuchteten SONAX MultiSchwamm geben und kräftig über den Regenstreifen reiben. Bei Bedarf nachdosieren. Die Rückstände sofort mit sauberem Schwamm und viel Wasser abwaschen.
Kassenbon Text:
Regen.Entf.
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 22,42* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.