Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 07214000 CARAVAN InnenReiniger 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-07214000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07214000
EAN/GTIN:
     4064700721401
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium und lackierte oder folierte Oberflächen. Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche.• Reinigt schonend und bringt frischen Duft• Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche• Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium, Edelstahl und lackierte oder folierte OberflächenSprühdüse durch Drehen öffnen. Produkt auf die verschmutzten Flächen sprühen und je nach Verschmutzungsgrad mit einem Schwamm oder Bürste verreiben. Immer auf der ganzen Fläche (z.B. Sitzfläche) anwenden. Den gelösten Schmutz mit einem feuchten MicrofaserTuch aufnehmen, zwischendurch das Tuch mit klarem Wasser auswaschen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
97 mm
Produkttiefe:
60 mm
Produkthöhe:
277 mm
Nettogewicht:
830 g
Produktvorteile:
• Reinigt schonend und bringt frischen Duft• Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche• Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium, Edelstahl und lackierte oder folierte Oberflächen
Produktanwendung:
Sprühdüse durch Drehen öffnen. Produkt auf die verschmutzten Flächen sprühen und je nach Verschmutzungsgrad mit einem Schwamm oder Bürste verreiben. Immer auf der ganzen Fläche (z.B. Sitzfläche) anwenden. Den gelösten Schmutz mit einem feuchten MicrofaserTuch aufnehmen, zwischendurch das Tuch mit klarem Wasser auswaschen.
Kassenbon Text:
Innenreinige
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.