Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 07267050 AGRAR AktivReiniger alkalisch 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-07267050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07267050
EAN/GTIN:
     4064700515772
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Hochalkalisches, schaumstarkes Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Entfernt hartnäckige organische Ablagerungen wie Getreide-und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß. Sowohl für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet.Produkt nicht pur einsetzen. Je nach Verwendungszweck 1:5 bis 1:50 mit Wasser verdünnen. In Sprühgerät füllen und aufsprühen. 1 - 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit HD-Gerät gründlich abspritzen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
290 mm
Produkttiefe:
234 mm
Produkthöhe:
479 mm
Nettogewicht:
29,52 kg
Anwendungsbereich:
Produkt nicht pur einsetzen. Je nach Verwendungszweck 1:5 bis 1:50 mit Wasser verdünnen. In Sprühgerät füllen und aufsprühen. 1 - 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit HD-Gerät gründlich abspritzen.
Kassenbon Text:
Reiniger
Youtube Ids:
o63SHl8NiZY
H Phrases:
H314 | H290
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
P Phrases:
P280 | P301+P330+P331 | P305+P351+P338 | P303+P361+P353 | P310a | P101 | P405 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Unter Verschluss aufbewahren | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
8B
UN-Nummer:
UN 1719
Gefahrgutbezeichnung:
ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrauslöser:
KALIUMHYDROXID
Klassifizierungscode:
C5
Gefahrzettel:
8
Gefahrgutklasse:
8
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.