Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 07690410 PflegeBox 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-07690410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07690410
EAN/GTIN:
     4064700034495
Aktionspaket bestehend aus jeweils 1 Stück: AutoInnenReiniger, CockpitPflegeTücher Matteffect Green Lemon Box, SmokeEx, XTREME LederPflegeMilch, ScheibenKlar, GlasfinishTuch, MicrofaserPflegePad, MicrfoaserTücher Außen, XTREME KunststoffDetailer, Aufkleber, Klappbox, Fachunterteilung
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Box
Produktbreite:
415 mm
Produkttiefe:
316 mm
Produkthöhe:
328 mm
Nettogewicht:
6,05 kg
Kassenbon Text:
PflegeBox
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.