Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 07697410 Frische-Paket Frühjahr 2024 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-07697410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     07697410
EAN/GTIN:
     4064700036857
Aktionspaket bestehend aus 12x 03231000 KlimaPowerCleaner, 1x 03239000 KlimaPowerCleaner gemischt, 6x 03640410 Air Freshener Ocean-fresh (gratis)
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung
Produktbreite:
293 mm
Produkttiefe:
291 mm
Produkthöhe:
347 mm
Nettogewicht:
3,086 kg
Kassenbon Text:
FrischePaket
H Phrases:
H222 | H229 | H302 | H315 | H317 | H319 | H410
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.