| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2671-20065 Herst.-Nr.: 20065 EAN/GTIN: 4250078185802 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 6x Kartenleser Slot,unterstützt über 60 verschiedene Speicherkarten. 1x USB 3.0 Frontanschluss. Interner USB 3.0 Anschluss für Superspeed 5 Gbit/s. Passend für einen Standard 3,5" Einbauschacht und Betriebssystem unabhängig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Benötigter Platz: | 1 x 3,5 Zoll | Stromverbindung: | über USB | Übertragungsgeschwindigkeit: | USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s | Länge interner Datenkabel: | 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser icy box, IB-865-B, ICY BOX, Multi Card Reader, Kartenleser, Schacht, Einbau, Multi Port Panel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |