Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 400x600mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 400x600mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 400x600mm
Artikel-Nr.:
     103-607552
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Für den sicheren Transport!

Vorteil gegenüber bisherigen Systemen:
  • Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen

    Handhabung:
  • Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren
  • Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar
  • Durch 4 verzinkte Schaniere diagonal klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport
    Weitere Informationen:
    Abmessung::
    400x600x200 mm
    Material::
    ABS
    Gewicht::
    3 kg
    Farbe::
    schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 400x600, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Europalette, Europaletten, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 103
    unbekannt
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 33,385*
    € 43,905*
    12 Tage
    nicht lagernd
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 41,79*
    € 53,43*
    13 Tage
    unbekannt
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 38,63*
    € 54,95*
    14 Tage
    nicht lagernd
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 46,15*
    € 60,97*
    10 Tage
    150
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 44,625*
    € 65,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 103
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 43,905*
    € 52,24695
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 43,47*
    € 51,7293
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,54*
    € 49,4326
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 41,125*
    € 48,93875
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,285*
    € 47,93915
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,455*
    € 45,76145
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,385*
    € 39,72815
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,81* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 103
    Versand: Lager 103
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.