Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm
Artikel-Nr.:
     C270-1A0012
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Für den sicheren Transport!

Vorteil gegenüber bisherigen Systemen:
  • Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen

    Handhabung:
  • Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren
  • Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar
  • Durch 4 verzinkte Schaniere diagonal klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport
    Weitere Informationen:
    Abmessung::
    1200x1200x200 mm
    Material::
    ABS
    Gewicht::
    6,5 kg
    Farbe::
    schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 1200x1200, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Containerpaletten, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,37*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 94,62*
    € 112,60
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 94,49*
    € 112,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,92*
    € 93,9148
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 76,89*
    € 91,4991
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 69,21*
    € 82,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 62,37*
    € 74,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.