Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Containermaß 1200x1200mm
Artikel-Nr.:
     C270-1A0013
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Für den sicheren Transport!

Vorteil gegenüber bisherigen Systemen:
  • Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen

    Handhabung:
  • Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren
  • Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar
  • Durch 6 verzinkte Schaniere auf Palettengröße klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport
    Weitere Informationen:
    Abmessung::
    1200x1200x200 mm
    Material::
    ABS
    Gewicht::
    7 kg
    Farbe::
    schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 1200x1200, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Containerpaletten, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,66*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 103,17*
    € 122,77
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 102,82*
    € 122,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,22*
    € 104,9818
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,50*
    € 101,745
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 79,66*
    € 94,80
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 78,16*
    € 93,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 70,66*
    € 84,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.