Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 800x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 800x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 800x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Euroformat 800x1200mm
Artikel-Nr.:
     C270-1A005
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Für den sicheren Transport!

Vorteil gegenüber bisherigen Systemen:
  • Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen

    Handhabung:
  • Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren
  • Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar
  • Durch 6 verzinkte Schaniere auf Palettengröße klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport
    Weitere Informationen:
    Abmessung::
    800x1200x200 mm
    Material::
    ABS
    Gewicht::
    6 kg
    Farbe::
    schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 800x1200, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Europalette, Europaletten, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,60*
    € 104,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,29*
    € 100,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,99*
    € 96,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,42*
    € 92,13
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 68,46*
    € 81,47
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 66,90*
    € 79,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,17*
    € 69,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.