Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Aufsatzrahmen 600x800 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel für Aufsatzrahmen 600x800 mm, schwarz
Deckel für Aufsatzrahmen 600x800 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-519035
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A006-DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel
Aufsatzrahmendeckel
Rahmen
Stapelrahmen
Deckel für Aufsatzrahmen 1A006 + 1A007: saubere geschlossene Oberfläche
kein Durchdringen von Schmutz und Feuchtigkeit, raumsparend stapelbar
mit Anti-Rutsch-Kante
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200 mm
Material::
ABS
Gewicht::
3,5 kg
Farbe::
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 56,82*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 66,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,95*
€ 70,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 73,93*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,14*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.