Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-637945 Herst.-Nr.: 1A006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für den sicheren Transport! Vorteil gegenüber bisherigen Systemen: Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen
Handhabung: Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar Durch 4 verzinkte Schaniere diagonal klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport Weitere Informationen: | | Abmessung:: | 1000x1200x200 mm | Material:: | ABS | Gewicht:: | 6 kg | Farbe:: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 1000x1200, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Industriepalette, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 64,19* | € 80,94* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,25* | € 83,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 67,00* | € 84,51* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,50* | € 84,74* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,34* | € 91,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|