Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Industrieformat 1000x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Industrieformat 1000x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Industrieformat 1000x1200mm
Kunststoff-Aufsatzrahmen für Paletten im Industrieformat 1000x1200mm
Artikel-Nr.:
     4012-637946
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Für den sicheren Transport!

Vorteil gegenüber bisherigen Systemen:
  • Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen

    Handhabung:
  • Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren
  • Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar
  • Durch 6 verzinkte Schaniere auf Palettengröße klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport
    Weitere Informationen:
    Abmessung::
    1000x1200x200 mm
    Material::
    ABS
    Gewicht::
    6,5 kg
    Farbe::
    schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 1000x1200, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Industriepalette, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    12 Tage
    nicht lagernd
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 72,04*
    € 89,94*
    12 Tage
    nicht lagernd
    4
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 74,13*
    € 92,00*
    14 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 75,51*
    € 94,49*
    12 Tage
    unbekannt
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 63,07*
    € 94,65*
    10 Tage
    150
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 69,42*
    € 100,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 89,94*
    € 107,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,22*
    € 102,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,30*
    € 97,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,04*
    € 85,73
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 179,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.