Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler 4 Fächer für Aufsatzrahmen im Maß 800x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsatzrahmenteiler 4 Fächer für Aufsatzrahmen im Maß 800x1200 mm
Aufsatzrahmenteiler 4 Fächer für Aufsatzrahmen im Maß 800x1200 mm
Artikel-Nr.:
     270-1A008
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Aufsatzrahmenteiler

  • Für Palettenmaß 800 x 1200 mm
  • 4 Fächer zur Unterteilung der Lagerfläche. Anzahl Längsteiler = 1 Stk. Anzahl Querteiler = 1 Stk
  • Höhe = 200 mm
  • Weitere Informationen:
    Abmessung::
    1 x 800 ; 1 x 1200 mm
    Material::
    PE-RE
    Gewicht::
    2,5 kg
    Farbe::
    schwarz
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 270
    12 Tage
    unbekannt
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 17,39*
    € 30,30*
    18 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 28,30*
    € 38,65*
    3 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 5,45*
    ab € 41,41*
    € 54,26*
    13 Tage
    35
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 41,97*
    € 54,92*
    3 Tage
    unbekannt
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 41,63*
    € 55,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 270
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 270
    Versand: Lager 270
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.