Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Einsatzwanne mit Gitterrost, 130 Liter Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Einsatzwanne mit Gitterrost, 130 Liter Vol.
Gitterbox-Einsatzwanne mit Gitterrost, 130 Liter Vol.
Gitterbox-Einsatzwanne mit Gitterrost, 130 Liter Vol.
Artikel-Nr.:
     C270-2090-1
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2090-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterboxauskleidung
Gitterboxeinsatz
Gitterboxeinsatzwanne
Gitterboxwannen
Einsatzwanne für Gitterboxen mit verzinktem Gitterrost!
Ihr Beitrag zum Umweltschutz: Sicherer Auslaufschutz bei Tropföl, Schüttgütern etc.
Weitere Informationen:
Abmessung::
780x1180x145 mm
Material::
ABS
Gewicht::
22 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
500 kg
Weitere Suchbegriffe: gitterboxauskleidung, Gitterbox-Einsatzwanne, Auffangwanne, Wanne, Gitterboxzubehör, Auslaufschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.