Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 20 Liter, aus PE, Maß 400 x 600 x 110 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 20 Liter, aus PE, Maß 400 x 600 x 110 mm, schwarz
Auffangwanne 20 Liter, aus PE, Maß 400 x 600 x 110 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C270-2561-0
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2561-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, ideal zur Lagerung von Säuren, Laugen, Ölen, Schwimmbadchemikalien etc.
mit Bauartzulassung Z-40.22-400
Weitere Informationen:
Abmessung::
400x600x110 mm
Material::
PE
Gewicht::
1,5 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, auffangwanne 20 liter kiga, auffangwanne labor, auffang-wanne kunststoff, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.