Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 16 Liter , PE, m.verzinktem Gitterrost, Maß 400 x 600 x 110mm,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 16 Liter , PE, m.verzinktem Gitterrost, Maß 400 x 600 x 110mm,schw.
Auffangwanne 16 Liter , PE, m.verzinktem Gitterrost, Maß 400 x 600 x 110mm,schw.
Artikel-Nr.:
     C270-2561-1
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2561-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost, ideal zur Lagerung von Säuren, Laugen, Ölen, Schwimmbadchemikalien etc.
mit Bauartzulassung Z-40.22-400
Weitere Informationen:
Abmessung::
400x600x110 mm
Material::
PE
Gewicht::
5 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
100 kg
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, auffangwanne labor, auffang-wanne kunststoff, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.