Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne aus Kunststoff
Regalwanne aus Kunststoff
Regalwanne aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C270-2564-1
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2564-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Regalwanne, Außenabm.: 990x595x90 mm, Auffangvolumen: ca. 30 Liter
mit DIBt-Zulassung!
aus PE-Material, schwarz, mit verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Abmessung::
990x595 mm
Material::
PE
Gewicht::
10 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.