Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne aus Kunststoff
Regalwanne aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C270-2565-0
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2565-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Regalwanne, Außenabm.: 1295x595x90 mm, Auffangvolumen: ca. 0 Liter
mit DIBt-Zulassung!
aus PE-Material, schwarz
Weitere Informationen:
Abmessung::
1295x595 mm
Material::
PE
Gewicht::
3 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.