Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne aus Kunststoff
Regalwanne aus Kunststoff
Regalwanne aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C270-2565-1
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2565-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Regalwanne, Außenabm.: 1295x595x90 mm, Auffangvolumen: ca. 40 Liter
mit DIBt-Zulassung!
aus PE-Material, schwarz, mit verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Abmessung::
1295x595 mm
Material::
PE
Gewicht::
11,5 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,46*
€ 495,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.