Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Keil 570 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Keil 570 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag
Standard-Keil 570 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag
Artikel-Nr.:
     C270-5700-570
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     5700-570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschkeil
Verladekeil
Kunststoffkeil
zum sicheren Transport Ihrer Güter wie z.B. Coils, Rollen, Fässer etc.
versehen mit Anti-Rutsch-Füßen
Weitere Informationen:
Abmessung::
570x147x56 mm
Material::
Polyolefin (vorwiegend PP-RE)
Farbe::
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Keil, Keile, Antirutsch, Antirutschkeile, Antirutschmatte, Schwerlastkeil, Standardkeil, Ladungssicherung, Rutschsicherung, Lagerung, Ladung, sicherrn, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,61*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.