Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H14R.2, Gift Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14R.2, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14R.2, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14R.2, Gift Box Bild 2
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14R.2, Gift Box Bild 3
Artikel-Nr.:
     C2799-7299-R
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7299-R
EAN/GTIN:
     4029113729932
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H14R.2, Gift Box

Die Ledlenser H14R.2 ist eine neuentwickelte, aufladbare Kopflampe mit überragender Leuchtkraft, die alternativ mit normalen Batterien betrieben werden kann. Ihre Universalhalterung bringt zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten. Sie überzeugt durch ihr umweltfreundliches Energiekonzept bei extremer Lichtstärke.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: Xtreme Power LED
  • LED-Konfiguration: 1 x Xtreme Power LED1 x High End LED (Rot)
  • Lichtstrom *:
    • MIN 60 lm
    • MAX 1000 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN 70 m
    • MAX 300 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN 6 h
    • MAX 35 h
Technische Daten
  • Spannungsversorgung: 1 x Li-Ion
  • Energietank (Wh) ***: 16.28 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
  • wiederaufladbar: Ja
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 0 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 37 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 347 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Lieferumfang:
    • Bedienungsanleitung
    • Ladegerät
    • Minikatalog
    • USB Kabel
    • Verlängerungskabel

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, LED LENSER®, Stirnlampen, High Performance Line, H Serie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.