Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe K1, Box


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe K1, Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe K1, Box Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2799-8201
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8201
EAN/GTIN:
     4029113820103
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe K1, Box

Zu Einsteins Zeiten wogen Taschenlampen ein Vielfaches der Ledlenser K1 und lieferten dabei gerade mal einen Bruchteil der Lichtausbeute. Diese Lampe ist ein hell strahlendes Leichtgewicht. Sie wird bequem mit einer Hand ein- und ausgeschaltet und ist mit vier Knopfzellen bestückt. Die LED hält ein Leben lang vor. Der häufigste Kommentar beim Anblick dieses ästhetischen Meisterwerks lautet: ist die süß!

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: 5mm High End LED
  • LED-Konfiguration: 1 x 5mm High End LED
  • Lichtstrom *: 17 lm
  • Leuchtweite *: 16 m
  • Leuchtdauer**: 0.75 h
Technische Daten
  • Energietank (Wh) ***: 0.69 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 43.5 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 10.5 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 10 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Lieferumfang:
    • Keyring
    • Bedienungsanleitung
    • Minikatalog

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, taschenlampe led, taschenlampe, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, K Serie, Weitere Produkte, Werbemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,02* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.