Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P4, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P4, Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P4, Box Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2799-8404
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8404
EAN/GTIN:
     4029113840408
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P4, Box

Die Ledlenser P4-Stiftlampe: starke Lichtleistung für die Hemdtasche. Vergleichbar mit der Größe eines Kugelschreibers, erstaunt die Ledlenser P4-Stiftlampe mit ihrem Lichtstrom von bis zu 18 Lumen1 und ihrer Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden2.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: 5mm High End LED
  • LED-Konfiguration: 1 x 5mm High End LED
  • Lichtstrom *: 18 lm
  • Leuchtweite *: 25 m
  • Leuchtdauer**: 8.5 h
Technische Daten
  • Spannungsversorung: 2 x AAA 1.5V
  • Energietank (Wh) ***: 3.6 Wh
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 147 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 14.5 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 53 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Lieferumfang:
    • Safety Bag
    • Lanyard
    • Bedienungsanleitung
    • Abnehmbarer Clip
    • Minikatalog

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe ledlenser, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, P Serie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.