Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-Terrassendielenbohrer, mit Holzspiralbohrer Ø4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2801-47375
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     47375
EAN/GTIN:
     4019787473750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Terrassen-Unterbau
holzspiralbohrer 4mm

Der hochwertige HECO®-Terrassendielenbohrer besteht aus einer Bohrer/Senker-Kombination mit der Sie in einem Arbeitsgang saubere Senklöcher ohne Splitter erhalten. Die Bohrtiefe kann durch den Versenker mit verstellbarem Tiefenanschlag stufenlos angepasst werden.

  • Kombination von Bohrer und Senker
  • Schnelles und sauberes Arbeiten ohne Splitter
  • Kein Spalten der Diele
  • Ersatzbohrer als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Terrassenzubehör
Werkstoff:
HSS-Stahl
Verpackungstyp:
Blister
Verpackungsbreite:
32 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Verpackungslänge:
220 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
0,098 kg
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Zubehör, Terrasse, Bohrer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.