Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-UFIX 4,5 x 50, MDF-Schraube, Senkkopf, HECO-Drive, TG, A2K, 200 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Antriebszeichnung
Artikel-Nr.:
     C2801-47986
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     47986
EAN/GTIN:
     4019787479868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Die HECO-UFIX® ist eine Teilgewindeschraube mit speziell geformter spatenähnlicher Bohrspitze. Sie verbindet alle Merkmale, die bei der Verschraubung mitteldichter Faserplatten notwendig sind: Vorbohreffekt und punktgenaues Einschrauben, reduziertes Spaltverhalten sowie ein niedriges Einschraubdrehmoment. Ein weiterer Pluspunkt: Die HECO-UFIX® MDF-Schraube verfügt über den HECO-Drive, ein exakt abgestimmtes System zwischen Antrieb in der Schraube und dem speziellen HD-Bit. Die Schrauben lassen sich auf den Bit aufstecken, festklemmen (Stick-fit-Effekt) und taumeln nicht. Dadurch sind auch einhändige Montagen problemlos ausführbar und die Schrauben werden exakt geführt. Die Schraube ist aber auch mit jedem handelsüblichen Bit für T-Drive einsetzbar.

  • Rand- und achsnahes Arbeiten möglich
  • Stirnseitiges Verschrauben ohne Vorbohren realisierbar
  • Aufweitung des Bohrloches durch die Fräsrippen an der Spitze; dadurch wird das Spaltverhalten in MDF und das Ausbeulen reduziert
  • Exaktes und rutschfreies Ansetzen auf der Materialoberfläche
  • HECO-Drive und Antrieb mit Stick-fit-Effekt perfekt aufeinander abgestimmt; der Bit wird festgeklemmt und taumelt nicht
  • Eine Antriebsgröße für das gesamte Sortiment
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
HD-20
Gewindelänge, lg:
35 mm
Kopfdurchmesser, dk:
7.9 mm
Durchmesser, d:
4,5 mm
Länge, l:
50 mm
Kopfausführung:
MDF-Schraube, Senkkopf mit Frästaschen
Antrieb:
HECO-Drive
Gewinde:
Teilgewinde
Produktfamilie:
HECO-UFIX
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K, gleitbeschichtet
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
150 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
0,726 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4,5 x 50 senkkopf tx20 teilgewinde, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 4,5x50, Holzschrauben, MDF-Schrauben, Spezialschrauben, HECO-UFIX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0501*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.