Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus SS 16,0 x 130, Sechskantkopf mit Scheibe, A2K, 10 St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 15/0784
Logo Z_21.8-2061
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Logo Sprinkler
Logo seismische Zulassung
Artikel-Nr.:
     4-889020120160130
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48417
EAN/GTIN:
     4019787484176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Anbauteildicke, tfix1:
15 mm
Anbauteildicke, tfix2:
30 mm
Antriebsgröße:
SW-21
Bohr-Durchmesser, d0:
14,0 mm
Bohrlochtiefe, h1:
125 mm
Bohrlochtiefe, h2:
110 mm
Durchgangsloch im Anbauteil, df:
19 mm
Einschraubtiefe, hnom1:
115 mm
Einschraubtiefe, hnom2:
100 mm
Gewindelänge, lg:
125 mm
Kopfdurchmesser, dk:
30,0 mm
Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax1:
600 Nm
Min. Randabstand, cmin:
60 mm
Durchmesser, d:
16,0 mm
Länge, l:
130 mm
Kopfausführung:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Antrieb:
Sechskantkopf
Produktfamilie:
MULTI-MONTI-plus
MMS-Typ:
MULTI-MONTI-plus SS
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Verpackungslänge:
190 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
2,3704 kg
Ursprungsland:
TR
Europäische technische Bewertung:
ETA-15/0784
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Z-21.8-2061
Feuerwiderstandsklasse:
F120/R120
Sprinkler-Zulassung:
Ja
Zugelassene Kategorie für seismische Einwirkung:
C1 & C2
Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben, MULTI-MONTI-plus SS, MMS-plus SS, MULTI-MONTI-plus
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
10
pro Box
€ 9,00*
ab € 3,3912*
€ 4,4512*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,4515*
€ 4,5115*
10 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 9,95*
ab € 3,812*
€ 4,992*
3 Tage
45
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,4434*
€ 5,7834*
6 Tage
50
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,4882*
€ 5,8682*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,4512*
€ 5,29693
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,4112*
€ 5,24933
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,1112*
€ 4,89233
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,9812*
€ 4,73763
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,8212*
€ 4,54723
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,3912*
€ 4,03553
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,3912* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 44,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.