Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus SS 10,0 x 100, Sechskantkopf mit Scheibe, A2K, 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 15/0784
Logo Z_21.8-2061
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Logo Sprinkler
Logo seismische Zulassung
Artikel-Nr.:
     4757-195591
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48453
EAN/GTIN:
     4019787484534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
heco 10x60 betonschraube
betonschrauben 10 x 200

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Anbauteildicke, tfix1:
35 mm
Anbauteildicke, tfix2:
50 mm
Antriebsgröße:
SW-13
Bohr-Durchmesser, d0:
8,0 mm
Bohrlochtiefe, h1:
75 mm
Bohrlochtiefe, h2:
60 mm
Durchgangsloch im Anbauteil, df:
12,5 mm
Einschraubtiefe, hnom1:
65 mm
Einschraubtiefe, hnom2:
50 mm
Gewindelänge, lg:
95 mm
Kopfdurchmesser, dk:
19,0 mm
Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax1:
250 Nm
Mindestbauteildicke, hmin:
115 mm
Mindestbauteildicke, hmin2:
100 mm
Min. Randabstand, cmin:
35 mm
Durchmesser, d:
10,0 mm
Länge, l:
100 mm
Kopfausführung:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Antrieb:
Sechskantkopf
Produktfamilie:
MULTI-MONTI-plus
MMS-Typ:
MULTI-MONTI-plus SS
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
185 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
1,30575 kg
Ursprungsland:
DE
Europäische technische Bewertung:
ETA-15/0784
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Z-21.8-2061
Feuerwiderstandsklasse:
F120/R120
Sprinkler-Zulassung:
Ja
Zugelassene Kategorie für seismische Einwirkung:
C1
Weitere Suchbegriffe: heco betonschraube, Betonschrauben, MULTI-MONTI-plus SS, MMS-plus SS, MULTI-MONTI-plus
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
338
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6106*
€ 0,8806*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7297*
€ 1,0297*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7318*
€ 1,0318*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,8969*
€ 1,0969*
2 Tage
850
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8806*
€ 1,04791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7906*
€ 0,94081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6160520
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.