Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus V 12,0 x 120, Vorsteckanker, Sechskantkopf, A2K, 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 15/0784
Logo Z_21.8-2061
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Logo Sprinkler
Logo seismische Zulassung
Artikel-Nr.:
     C2801-48680
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48680
EAN/GTIN:
     4019787486804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker 12x120
schraubanker
schraubanker heco

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Anbauteildicke, tfix1:
15 mm
Anbauteildicke, tfix2:
30 mm
Anschlussgewinde:
M12 x 25 mm
Antriebsgröße:
SW-8
Bohr-Durchmesser, d0:
10,0 mm
Bohrlochtiefe, h1:
100 mm
Bohrlochtiefe, h2:
85 mm
Durchgangsloch im Anbauteil, df:
14,5 mm
Einschraubtiefe, hnom1:
90 mm
Einschraubtiefe, hnom2:
75 mm
Gewindelänge, lg:
90 mm
Gewindelänge, lg2:
25 mm
Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax1:
250 Nm
Mindestbauteildicke, hmin:
150 mm
Mindestbauteildicke, hmin2:
125 mm
Min. Randabstand, cmin:
40 mm
Durchmesser, d:
12,0 mm
Länge, l:
120 mm
Kopfausführung:
Vorsteckanker mit metrischem Anschlussgewinde
Antrieb:
Sechskantkopf
Produktfamilie:
MULTI-MONTI-plus
MMS-Typ:
MULTI-MONTI-plus V
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung (mit Scheibe und Mutter)
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Verpackungslänge:
190 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
2,525 kg
Ursprungsland:
DE
Europäische technische Bewertung:
ETA-15/0784
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Z-21.8-2061
Feuerwiderstandsklasse:
F120/R120
Sprinkler-Zulassung:
Ja
Zugelassene Kategorie für seismische Einwirkung:
C1
Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben, Vorsteckanker, MULTI-MONTI-plus V, MMS-plus V, MULTI-MONTI-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4927*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9927*
€ 2,37131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9627*
€ 2,33561
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8527*
€ 2,20471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8127*
€ 2,15711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7727*
€ 2,10951
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4927*
€ 1,77631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.