Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus V 16,0 x 150, Vorsteckanker, Sechskantkopf, A2K, 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 15/0784
Logo Z_21.8-2061
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Logo Sprinkler
Logo seismische Zulassung
Artikel-Nr.:
     C2801-48684
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48684
EAN/GTIN:
     4019787486842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Anbauteildicke, tfix1:
35 mm
Anschlussgewinde:
M16 x 40 mm
Antriebsgröße:
SW-12
Bohr-Durchmesser, d0:
14,0 mm
Bohrlochtiefe, h1:
110 mm
Durchgangsloch im Anbauteil, df:
19 mm
Einschraubtiefe, hnom1:
100 mm
Gewindelänge, lg:
100 mm
Gewindelänge, lg2:
40 mm
Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax1:
600 Nm
Min. Randabstand, cmin:
60 mm
Durchmesser, d:
16,0 mm
Länge, l:
150 mm
Kopfausführung:
Vorsteckanker mit metrischem Anschlussgewinde
Antrieb:
Sechskantkopf
Produktfamilie:
MULTI-MONTI-plus
MMS-Typ:
MULTI-MONTI-plus V
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung (mit Scheibe und Mutter)
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Verpackungslänge:
190 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
1,98 kg
Ursprungsland:
TR
Europäische technische Bewertung:
ETA-15/0784
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Z-21.8-2061
Feuerwiderstandsklasse:
F120/R120
Sprinkler-Zulassung:
Ja
Zugelassene Kategorie für seismische Einwirkung:
C1 & C2
Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben, Vorsteckanker, MULTI-MONTI-plus V, MMS-plus V, MULTI-MONTI-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,457*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,117*
€ 65,58923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,037*
€ 64,30403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,597*
€ 61,40043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,317*
€ 59,87723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,317*
€ 58,68723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,457*
€ 49,33383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.