Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-Terrassengleiterset, 30 x Mittelst., 30 x HT-Terrassengleiterschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2801-48715
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48715
EAN/GTIN:
     4019787487153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Set für Terrassendielen
Terrassen-Unterbau

Das HECO®-Terrassengleiterset ist indirekte Befestigung, Abstandshalter und somit konstruktiver Holzschutz in Einem. Der HECO®-Terrassengleiter eignet sich für Dielenbreiten ab 50 mm und Stärken von 22 bis 40 mm mit einer mittigen Nut, die mindestens 5 mm breit und mindestens 10 mm ist. Das HECO®-Terrassengleiterset beinhaltet die speziell auf das System abgestimmte HECO-TOPIX®-Terrassengleiterschraube aus Edelstahl A2 mit Zylinderkopf. Ohne weitere Hilfsmittel erzielen Sie ein gleichmäßiges Fugenbild.

  • Konstruktiver Holzschutz (kein Holz auf Holz), Hinterlüftung der Auflageflächen
  • Einfache Verlegung mit HECO-TOPIX®-Terrassengleiterschraube
  • Abstand der Belagbretter ist automatisch eingestellt
  • Nur 1 Schraube pro Verbindung (weniger Befestigungspunkte)
  • 1 Montagepunkt pro Verbindung, Zeitersprnis
  • Der auf das System abgestimmte Zylinderkopf passt genau zwischen die Belagbretter
  • Indirekte Befestigung (keine sichtbaren Schrauben an der Oberfläche)
Weitere Informationen:
Antrieb:
HECO-Drive
Produktfamilie:
Terrassenzubehör
Werkstoff:
Gleiter: Kunststoff, Schrauben: Edelstahl A2
Oberfläche:
Gleiter: schwarz, Schrauben: gleitbeschichtet
Verpackungstyp:
Kunststoffbox
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungslänge:
120 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
0,744 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Terrasse, Gleiter, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.