Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus P 6,0 x 30, Rundkopf, T-Drive, A2K, 200 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Artikel-Nr.:
     C2801-54278
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     54278
EAN/GTIN:
     4019787542784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker m6x30mm
betonschrauben 6x50

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Anbauteildicke, tfix1:
1 mm
Antriebsgröße:
T-30
Bohr-Durchmesser, d0:
5,0 mm
Bohrlochtiefe, h1:
35 mm
Einschraubtiefe, hnom1:
30 mm
Gewindelänge, lg:
25 mm
Kopfdurchmesser, dk:
11,2 mm
Durchmesser, d:
6,0 mm
Länge, l:
30 mm
Kopfausführung:
Panhead, Rundkopf
Antrieb:
T-Drive
Produktfamilie:
MULTI-MONTI-plus
MMS-Typ:
MULTI-MONTI-plus P
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
150 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
0,0 kg
Ursprungsland:
DE
Feuerwiderstandsklasse:
F120/R120
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Betonschrauben, MULTI-MONTI-plus P, MMS-plus P, MULTI-MONTI-plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1487*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.