Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 105104 Telefonkabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 105104 Telefonkabel 5 m Schwarz
Equip 105104 Telefonkabel 5 m Schwarz
Equip 105104 Telefonkabel 5 m Schwarz
Equip 105104 Telefonkabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-105104
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     105104
EAN/GTIN:
     4015867222737
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Das Telefonkabel RJ11 (4P4C wires 4-adrig) eignet sich für Daten- und Sprachanwendungen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-11
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabeltyp:
Flach
AWG Kabelgröße:
28
Weitere Suchbegriffe: hörerkabel 5m, modularkabel rj-11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.