Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 112101 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 112101 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Equip 112101 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Equip 112101 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Equip 112101 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     C2822-112101
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     112101
EAN/GTIN:
     4015867227084
Die Equip-Kabelverlängerungsmerkmale von Hochleistungsverbindungen machen es zu einer zuverlässigen Lösung für die Verbindung von großen Servern mit Stromverteilungseinheiten. Dieses langlebige Stromverlängerungskabel verfügt über einen Computerstecker und einen männlichen Steckdosenstecker, mit dem Sie die Verbindung zwischen Ihrem PC und Monitor erweitern können.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
2500 W
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
272 g
Eingangsspannung:
250 V
Eingangsstrom:
10 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
C13-Koppler
Anschluss 2:
C14-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
H05VV-F3G
Leiterquerschnitt:
3x1.0mm² mm²
Zertifizierung:
VDE, RoHS
Breite:
28 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
261 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.