Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118800 VGA-Kabel 1 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118800 VGA-Kabel 1 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 118800 VGA-Kabel 1 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118800
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118800
EAN/GTIN:
     4015867513866
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
103 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
120 g
Höhe:
1000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Ferritperle:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.