Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118803 VGA-Kabel 8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118803 VGA-Kabel 8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 118803 VGA-Kabel 8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118803
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118803
EAN/GTIN:
     4015867175590
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
380 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
440 g
Höhe:
8000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
8 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Maximale Auflösung:
800 x 600 Pixel
Ferritperle:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.