Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118812 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118812 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 118812 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118812
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118812
EAN/GTIN:
     4015867513910
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
282 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
298 g
Höhe:
5000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+)
Maximale Auflösung:
1400 x 1050 Pixel
Ferritperle:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.