Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118813 VGA-Kabel 8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118813 VGA-Kabel 8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 118813 VGA-Kabel 8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118813
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118813
EAN/GTIN:
     4015867175552
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
380 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
440 g
Höhe:
8000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
8 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Maximale Auflösung:
800 x 600 Pixel
Ferritperle:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel equip, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.