Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118815 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118815 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 118815 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118815
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118815
EAN/GTIN:
     4015867175576
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
855 g
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
66 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
950 g
Höhe:
15000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Maximale Auflösung:
800 x 600 Pixel
Ferritperle:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.