Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118855 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118855 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz, Silber
Equip 118855 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2822-118855
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118855
EAN/GTIN:
     4015867516379
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
857 g
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
66 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
918.75 g
Höhe:
15000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Maximale Auflösung:
800 x 600 Pixel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.