Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118865 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118865 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz, Silber
Equip 118865 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2822-118865
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118865
EAN/GTIN:
     4015867516386
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
893.75 g
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
66 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
914 g
Stecker:
HDB 15
Höhe:
15000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Anzahl der Schutzschichten:
2
Maximale Auflösung:
800 x 600 Pixel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.