Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118910 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118910 Kabeladapter HDMI Schwarz
Equip 118910 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118910
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118910
EAN/GTIN:
     4015867176481
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung:
RoHS
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
3 g
Breite:
46 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
18 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.