Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118916 Kabeladapter DisplayPort Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118916 Kabeladapter DisplayPort Mini DisplayPort Schwarz
Equip 118916 Kabeladapter DisplayPort Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118916
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118916
EAN/GTIN:
     4052305726600
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
4 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
12.3 g
Breite:
28.3 mm
Tiefe:
51.1 mm
Höhe:
12.2 mm
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.